VESTIL EHU sorozatú alacsony profilú elektromos emelőasztalok


Szűrő
Vezérlődoboz feszültsége: 24V , fedélzet belső szélessége: 29 3 / 4 " , Művelet típusa: Push Button , fázis: 1 , Platform szélessége: 29.75 " , Hordozható: Nem , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Távirányító vezeték hossza: 8 ft. , Távoli tápegység magassága: 9 1 / 2 " , Távoli tápegység hossza: 26 3 / 4 " , Távoli tápegység szélessége: 14 3 / 4 "
StílusModellHosszSzélességMagasságKapacitásEmelt magasságFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
EHU-3
64 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€8,613.83
B
EHU-2
64 "52.5 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€8,413.00
C
EHU-12-SS
64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€24,937.51
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?