Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500362017 Csőnyeregtartó öntöttvas 3 In | AD8QWE 4LVD6

ANVIL 0500362017 Csőnyereg tartó öntöttvas 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8QWE Típus: 0500362017Kereszthivatkozás: 4LVD6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€368.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőnyereg-támogatás
befejezGalvanizált
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés1800 font
Csőméret3"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (38-as típus), WW-H-171E (39-es típus), ANSI-MSS SP-69 és MSS SP-58 (38-as típus)
típusÁllítható
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Maximális függőleges beállítás (13-1/4")
    • Függőleges beállítási minimum (8-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretMéretSzélességÁr
ANVIL 0500362009 Csőnyeregtartó öntöttvas 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5 05003620091800 font2.5 "-3"€373.13
ANVIL 0500362025 Csőnyeregtartó öntöttvas 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 font3.5 "-3"€362.08
ANVIL 0500362033 Csőnyeregtartó öntöttvas 4 hüvelykes | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 font4"-3.62 "€540.93
ANVIL 0500362041 csőnyeregtartó öntöttvas 5 hüvelykes | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 font5"-3.62 "€556.03
ANVIL 0500362058 Csőnyeregtartó öntöttvas 6 hüvelykes | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 font6"-3.62 "€552.82
ANVIL 0500362066 Csőnyeregtartó öntöttvas 8 hüvelykes | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 font8"-3.62 "€573.64
ANVIL 0500172549 10 fekete öntöttvas csőtartó nyereg | BT8LDC 0500172549----€210.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500362017 Csőnyereg tartó öntöttvas 3 hüvelyk
€368.29 /Mértékegység