ANVIL 0500362058 Csőnyeregtartó öntöttvas 6 hüvelykes | AD8QWJ 4LVE1

ANVIL 0500362058 Csőnyereg tartó öntöttvas 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8QWJ Típus: 0500362058Kereszthivatkozás: 4LVE1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőnyereg-támogatás
befejezGalvanizált
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés3800 font
Csőméret6"
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (38-as típus), WW-H-171E (39-es típus), ANSI-MSS SP-69 és MSS SP-58 (38-as típus)
típusÁllítható
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1125
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Maximális függőleges beállítás (15-1/4")
    • Függőleges beállítási minimum (10-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretMéretSzélességÁr
ANVIL 0500362009 Csőnyeregtartó öntöttvas 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5 05003620091800 font2.5 "-3"€373.13
ANVIL 0500362017 Csőnyeregtartó öntöttvas 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 font3"-3"€368.29
ANVIL 0500362025 Csőnyeregtartó öntöttvas 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 font3.5 "-3"€362.08
ANVIL 0500362033 Csőnyeregtartó öntöttvas 4 hüvelykes | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 font4"-3.62 "€540.93
ANVIL 0500362041 csőnyeregtartó öntöttvas 5 hüvelykes | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 font5"-3.62 "€556.03
ANVIL 0500362066 Csőnyeregtartó öntöttvas 8 hüvelykes | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 font8"-3.62 "€573.64
ANVIL 0500172549 10 fekete öntöttvas csőtartó nyereg | BT8LDC 0500172549----€210.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500362058 Csőnyereg tartó öntöttvas 6 hüvelyk
€552.82 /Mértékegység