Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500345111 9-7/8 szénacél közepes csőbilincs, 5 csőben

Raktáron
Tétel: AD8DBR Típus: 0500345111Kereszthivatkozás: 4HYP8
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
€76.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
TeljesítésUL, ULC, FM
befejezHorganyzott
Hossz9.875 "
AnyagGalvanizált
Max. Betöltés1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon
Fém detektálhatóIgen
Csőméret5"
Menetméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1678
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Anvil 0500345111 csőbilincs csövek rögzítésére szolgál ipari alkalmazásokban. Stabilitást és alátámasztást biztosít a csövek számára, megakadályozva a megereszkedést vagy az elmozdulást. Építőipari projektekben alkalmazzák, hogy megbízható és tartós megoldást nyújtson a csőszereléshez különféle körülmények között.

Jellemzők:

  • Ez a bilincs acél szerkezettel rendelkezik a hosszabb élettartam és a robusztusság érdekében.
  • Horganyzott felülettel rendelkezik a fokozott korrózióállóság érdekében, meghosszabbítva a bilincs élettartamát.
  • Ezt a bilincset meleg és hideg csővezetékekhez egyaránt tervezték, biztosítva az alkalmazkodóképességet.
  • Maximum 450 F üzemi hőmérsékletet képes ellenállni a megbízható teljesítmény érdekében még magas hőmérsékletű környezetben is.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt az Anvil 0500345111 csőbilincset?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze kopás, sérülés vagy korrózió szempontjából.
  • Tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és puha ruhával.
  • Távolítsa el a korróziót drótkefével, rozsdagátlóval.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a zavartalan működés érdekében.
  • Használaton kívül száraz, védett környezetben tárolandó.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a csőbilincs kiválasztásakor?

A.

  • Biztosítsa a várható terhek biztonságos kezelését.
  • Válasszon tartós anyagokat, például acélt.
  • Erősítse meg a cső típusának és méretének megfelelőségét.
  • Válasszon bilincseket különböző csőméretekhez.
  • Válasszon egy könnyen felszerelhető bilincset.
  • Ellenőrizze az alkalmazás hőmérsékletének megfelelőségét.

K. Mikor cseréljem ki ezt a bilincset?

V. Cserélje ki ezt a bilincset, ha észreveszi a következő tényezőket:

  • Látható kopás vagy sérülés.
  • Az integritást veszélyeztető korrózió.
  • Csökkentett tartóerő.
  • Túllépi a maximális hőmérsékletet.
  • A biztonsági előírások vagy irányelvek be nem tartása.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMenetméretÁr
ANVIL 0500093513 Közepes csőbilincs, 500 Lb maximális terhelés, 750 fok F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Egyszerű3.25 "Sima acél500 F 650 fokon1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 3-7/16 Csőbilincs, Fémfelismerhető, Sima felületű | AD8DAT 4HYL4 0500093521Egyszerű3.437 "Sima acél500 F 650 fokon3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Szénacél közepes csőbilincs, fém észlelhető | AD8DAU 4HYL5 0500093539Egyszerű3 9 / 16 "Sima acél500 F 650 fokon1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 212. ÁBRA Közepes csőbilincs, 500 lb, 5/16 menetméret | AD8DAV 4HYL6 0500093547Egyszerű4.125 "Sima acél500 F 650 fokon1-1 / 4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Közepes csőbilincs, szénacél ház, sima kivitel | AD8DAW 4HYL7 0500093554Egyszerű4 5 / 16 "Sima acél800 F 650 fokon1-1 / 2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Közepes csőbilincs, fémérzékelhető, szénacél ház | AD8DAX 4HYL8 0500093562Egyszerű5.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093570 212. ábra Közepes csőbilincs, 2-1/2 csőben | AD8NAP 4HYL9 0500093570Egyszerű6.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2-1 / 2 "1 / 2 "€18.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500345111 9-7/8 szénacél közepes csőbilincs, 5 csőben
€76.40 /Mértékegység