Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500093570 212. ábra Közepes csőbilincs, 2-1/2 csőben

Raktáron
Tétel: AD8DAY Típus: 0500093570Kereszthivatkozás: 4HYL9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€18.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
TeljesítésUL, ULC, FM
befejezEgyszerű
Hossz6.5 "
AnyagSima acél
Max. Betöltés1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2-1 / 2 "
Menetméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

Üllő 0500093570 A 212. ábra közepes csőbilincs ideális csövek alátámasztására és rögzítésére ipari és kereskedelmi környezetben. Biztosítja a stabilitást, megkönnyíti a könnyű telepítést és megakadályozza a csőmozgást a csőrendszer integritása és hatékonysága érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a csőbilincs fokozott védelmet kínál, megfelel az UL és FM szabványoknak.
  • Sima felületet kínál, hogy ellenálljon a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a csőbilincs sima acél testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Anvil Eye Nuts: Kovácsolt acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • Üllőszem rudak: Segítenek a csőbilincsek szoros felszerelésében, és szénacélból készülnek a tartósság és a fenntarthatóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • UL
  • ULC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan történik a csőbilincsek mérése?

A.

  • Szerelje fel a tömlőt a csőre vagy szerelvényre, amely kiterjeszti a tömlőt.
  • Mérje meg a tömlő külső átmérőjét (OD).
  • Válasszon egy olyan bilincset, amely megfelel az átmérőnek a befogási tartományának körülbelül a közepén.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Anvil 0500093570 Fig 212 közepes csőbilincs kiválasztásakor?

A.

  • Csőátmérő és méret kompatibilitás.
  • Teherbírási és súlyelosztási követelmények.
  • Környezeti feltételek és korrózióállóság.
  • Telepítési és karbantartási kényelem.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom az Anvil 0500093570 Fig 212 közepes csőbilincset?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás, korrózió vagy sérülés jeleit.
  • Törölje le a felületet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződést.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a zavartalan működés érdekében.
  • A további állapotromlás vagy esetleges károsodás megelőzése érdekében haladéktalanul orvosoljon minden problémát.

K. Mikor kell cserélni ezt a csőbilincset?

A.

  • Ha jelentős kopás, deformáció vagy sérülés jelei vannak.
  • Képtelenség biztonságosan a helyén tartani a csövet.
  • A teherbírási követelmények teljesítésének elmulasztása.
  • A biztonsági előírások vagy előírások be nem tartása.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMenetméretÁr
ANVIL 0500093513 Közepes csőbilincs, 500 Lb maximális terhelés, 750 fok F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Egyszerű3.25 "Sima acél500 F 650 fokon1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 3-7/16 Csőbilincs, Fémfelismerhető, Sima felületű | AD8DAT 4HYL4 0500093521Egyszerű3.437 "Sima acél500 F 650 fokon3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Szénacél közepes csőbilincs, fém észlelhető | AD8DAU 4HYL5 0500093539Egyszerű3 9 / 16 "Sima acél500 F 650 fokon1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 212. ÁBRA Közepes csőbilincs, 500 lb, 5/16 menetméret | AD8DAV 4HYL6 0500093547Egyszerű4.125 "Sima acél500 F 650 fokon1-1 / 4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Közepes csőbilincs, szénacél ház, sima kivitel | AD8DAW 4HYL7 0500093554Egyszerű4 5 / 16 "Sima acél800 F 650 fokon1-1 / 2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Közepes csőbilincs, fémérzékelhető, szénacél ház | AD8DAX 4HYL8 0500093562Egyszerű5.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093588 212. ÁBRA Közepes csőbilincs, 1040 / 930 lb Terhelhetőség | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Egyszerű7"Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon3"1 / 2 "€27.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500093570 212. ábra Közepes csőbilincs, 2-1/2 csőben
€18.36 /Mértékegység