MASTER MH-125-OFR-A olajjal működő sugárzó fűtőberendezés 125k | AC8AFL 39E997

MASTER MH-125-OFR-A olajtüzelésű sugárzó fűtés 125k

Raktáron
Tétel: AC8AFL Modell: MH-125-OFR-AKereszthivatkozás: 39E997

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,101.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű sugárzó melegítő
AC erősítők3.5
BtuH kimenet125,000
Beépített termosztátNem
Vezetékhossz6"
ÜzemanyagtípusJP-8 / Jet A üzemanyag, # 1 / # 2 dízel, petróleum
Fűtési terület3125 sq ft.
Magasság28.375 "
Hz60
Hossz41 "
NEMA Plug konfiguráció5-15
Biztonsági funkciókTúlmelegedés / biztonsági kikapcsoló rendszer
Tank kapacitás14 gal.
Feszültség120
Szélesség28.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.29
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)69.6
Hajószélesség (cm)66.55
HS-kód7321821000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás (0.90 g / h)
    • Órák egy feltöltéssel (20)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetMagasságHosszFeszültségSzélességÁr
MASTER MH-70-SS olajtüzelésű sugárzó fűtés 70K | AH8ZYJ 39E998 MH-70-SS3.1570,00021 "14.375 "120 VAC22 "€1,364.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MH-125-OFR-A olajtüzelésű sugárzó fűtés 125k
€4,101.33 /Mértékegység