ANVIL 0362039000 Fekete kovácsolt acél kereszt, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33

ANVIL 0362039000 fekete kovácsolt acél kereszt, 3000 Psi, 2.5 csőben

Raktáron
Tétel: AF9DMH Típus: 0362039000Kereszthivatkozás: 29VE33

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€514.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.3-15 / 64 "
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)11.38
Hajó hossza (cm)11.38
Hajószélesség (cm)11.38
HS-kód7307923030

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362037400 2153 Kovácsolt acél tengelykapcsoló, 3000. osztály, 1/2 NPT-csatlakozó | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€79.07
ANVIL 0362037608 Kovácsolt acél aljzathegesztési kereszt, 2000 PSI, 3/4 hüvelykes | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€81.95
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Csőkereszt, 1 csőben, dugós hegesztési végstílus | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€94.77
ANVIL 0362038002 Fekete kovácsolt acél kereszt, 3000 osztály, -20-tól 550 fokig. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€110.06
ANVIL 0362038200 kereszt, perselyhegesztési végtípus, 1-1/2 csőben, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€183.93
ANVIL 0362038804 Kovácsolt acél aljzatos hegesztési kereszt, 3 hüvelyk, 1000 PSI maximális nyomás | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€739.48
ANVIL 0362038408 kereszt, dugaszoló hegesztési vég, 2 csöves, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi @ 150 fok F3"2"€261.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362039000 fekete kovácsolt acél kereszt, 3000 Psi, 2.5 csőben
€514.61 /Mértékegység