Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWP3 rezgéscsillapító 9 hüvelyk hosszúság | AE7WHG

APPROVED VENDOR 6AWP3 rezgéscsillapító 9 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7WHG Modell: 6AWP3

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€66.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéscsillapító
Tényleges OD (In.)5/8
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Burst nyomás2625 PSI
Csatlakozó anyagRéz
Csatlakozás mérete1 / 2 "
FunkcióMinimalizálja a rezgés lehetséges káros hatásait
Max. Munkahelyi nyomás650 PSI
Teljes hossz9"
CsőanyagRozsdamentes acél
típusIzzadáskapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8307103000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rugalmas tömlő azonosító (hüvelyk) (1/2)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP3 rezgéscsillapító 9 hüvelyk hosszúság
€66.73 /Mértékegység