ANVIL 0306004607 könyök, karimás csatlakozás, 3 hüvelyk x 2-1/2 hüvelyk, öntöttvas | AD8LMT 4KWC7

ANVIL 0306004607 könyök, karimás csatlakozás, 3 hüvelyk x 2-1/2 hüvelykes méret, öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD8LMT Típus: 0306004607Kereszthivatkozás: 4KWC7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,554.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret3 "x 2-1 / 2"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6515
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7307110060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310500202 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1/4 hüvelykes Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 4 "300 psi€30.99
ANVIL 0310500400 90 Deg. Könyök, temperöntvény 300, 3/8 hüvelykes Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 8 "300 psi€27.55
ANVIL 0310500608 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1/2 hüvelykes Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 2 "300 psi€41.55
ANVIL 0310500806 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 3/4 hüvelykes Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 4 "300 psi€47.27
ANVIL 0310501002 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1 hüvelyk Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1"300 psi€58.75
ANVIL 0310501200 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1-1/4 hüvelyk | AA4DEG 12G014 0310501200-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.25 "300 psi€74.90
ANVIL 0310501408 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1-1/2 hüvelyk | AA4DEH 12G015 0310501408-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.5 "300 psi€95.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0306004607 könyök, karimás csatlakozás, 3 hüvelyk x 2-1/2 hüvelykes méret, öntöttvas
€1,554.17 /Mértékegység