Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310501408 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1-1/2 hüvelyk | AA4DEH 12G015

ANVIL 0310501408 90 fok Könyök, temperöntvény 300, 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4DEH Típus: 0310501408Kereszthivatkozás: 12G015
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
€97.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0845
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTelített gőznyomásÁr
ANVIL 0310500202 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1/4 hüvelykes Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 4 "300 psi€31.87
ANVIL 0310500400 90 Deg. Könyök, temperöntvény 300, 3/8 hüvelykes Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 8 "300 psi€28.35
ANVIL 0310500608 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1/2 hüvelykes Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1 / 2 "300 psi€42.54
ANVIL 0310500806 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 3/4 hüvelykes Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-3 / 4 "300 psi€49.38
ANVIL 0310501002 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1 hüvelyk Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT2000 psi @ 150 fok F-1"300 psi€62.85
ANVIL 0310501200 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 1-1/4 hüvelyk | AA4DEG 12G014 0310501200-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-1.25 "300 psi€75.09
ANVIL 0310501606 90 Deg. Könyök, Temperöntvény 300, 2 hüvelykes Npt | AA4DEJ 12G016 0310501606-20 foktól 150 fokig FTemperönthető300FNPT1500 psi @ 150 fok F-2"300 psi€139.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310501408 90 fok Könyök, temperöntvény 300, 1-1/2 hüvelyk
€97.38 /Mértékegység