Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 7-es méret | AG2ACC 30ZC50

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 7-es méret

Raktáron
Tétel: AG2ACC Modell: 72-400Kereszthivatkozás: 30ZC50
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
€16.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóNem
ANSI vágott grammok2346
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagAcél/üvegszál/nylon
Bevonat lefedettségeNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
Bevonó anyagNem bevont
színekKobalt-kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézKétkezes
Hossz8"
Liner MaterialAcél/üvegszál/nylon
SzúrásállóNem
Méret7
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusKétkezes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6116999530

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 8-as méret | AG2ACD 30ZC51 72-4008.5 "8€16.15
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 9-es méret | AG2ACE 30ZC52 72-4009"9€16.15
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 10-es méret | AG2ACF 30ZC53 72-4009.5 "10€16.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 7-es méret
€16.15 /Mértékegység