Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 8-as méret | AG2ACD 30ZC51

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 8-es méret

Raktáron
Tétel: AG2ACD Modell: 72-400Kereszthivatkozás: 30ZC51

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€16.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóNem
ANSI vágott grammok2346
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagAcél/üvegszál/nylon
Bevonat lefedettségeNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
Bevonó anyagNem bevont
színekKobalt-kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézKétkezes
Hossz8.5 "
Liner MaterialAcél/üvegszál/nylon
SzúrásállóNem
Méret8
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusKétkezes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116999530

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 7-es méret | AG2ACC 30ZC50 72-4008"7€16.15
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 9-es méret | AG2ACE 30ZC52 72-4009"9€16.15
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 10-es méret | AG2ACF 30ZC53 72-4009.5 "10€16.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 8-es méret
€16.15 /Mértékegység