Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 10-es méret | AG2ACF 30ZC53

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 10-es méret

Raktáron
Tétel: AG2ACF Modell: 72-400Kereszthivatkozás: 30ZC53

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóNem
ANSI vágott grammok2346
ANSI / ISEA kopásszint0
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagAcél/üvegszál/nylon
Bevonat lefedettségeNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
Bevonó anyagNem bevont
színekKobalt-kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézKétkezes
Hossz9.5 "
Liner MaterialAcél/üvegszál/nylon
SzúrásállóNem
Méret10
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusKétkezes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód6116999530

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 7-es méret | AG2ACC 30ZC50 72-4008"7€16.31
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 8-as méret | AG2ACD 30ZC51 72-4008.5 "8€16.31
ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 9-es méret | AG2ACE 30ZC52 72-4009"9€16.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 72-400 Vágásálló kesztyű Cobalt Blue 10-es méret
€15.96 /Mértékegység