Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 37-185 vegyszerálló kesztyű, 22 mil, 7-es méret, zöld | AD2JQP 3PXH3

ANSELL 37-185 vegyszerálló kesztyű, 22 mil, 7-es méret, zöld

Raktáron
Tétel: AD2JQP Modell: 37-185Kereszthivatkozás: 3PXH3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyszerálló kesztyű
színekZöld
MandzsettaEgyenes
befejezSima
Hossz18 "
Liner Materialbéleletlen
Anyagnitril
Méret7
Támogatott / nem támogatottNem támogatott
Vastagság22 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926201050
Származási országTH

Termék részletek:

    • AlphaTec Solvex kesztyű belső pamut pelyhesedés nélkül, hogy csökkentse a szöszszennyeződés kockázatát; a legalkalmasabb élelmiszer-feldolgozáshoz, kovácsoláshoz és általános szivattyúzási műveletekhez, valamint nyersanyagok töltéséhez, keveréséhez és töltéséhez
    • A nagy teljesítményű nitrilvegyület vegyszerállóságot és szilárdságot biztosít az optimális eredmény érdekében nedves vagy száraz munkakörnyezetben
    • A gumi- vagy neoprén kesztyűkkel összehasonlítva jobb védelmet nyújt beakadások, szúrások és kopás ellen
    • A homokos felület sima felületet biztosít, és lehetővé teszi a teljes újrafelhasználhatóságot, páratlan kopásállósági tulajdonságokkal
    • Betartja az FDA élelmiszerkezelési követelményeit

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 37-185 vegyszerálló kesztyű 22 mil 1 pár | AD9JGB 4T426 37-1858.5€25.72
ANSELL 37-185 vegyszerálló kesztyű 22 mil Méret 9 1 pár | AD9JGC 4T427 37-1859€25.72
ANSELL 37-185 Vegyszerálló kesztyű 22 mil Méret 10 1 pár | AD9JGD 4T428 37-18510€25.72
ANSELL 37-185 vegyszerálló kesztyű 22 mil Méret 11 1 pár | AE7WWX 6AZ29 37-18511€25.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 37-185 vegyszerálló kesztyű, 22 mil, 7-es méret, zöld
€25.72 /Mértékegység