Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED fali lámpa, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 hüvelyk, 9.1 Watt, Fekete | CD3LRF 420V84

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED fali lámpa, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 hüvelykes, 9.1 watt, fekete

Raktáron
Tétel: CD3LRF Modell: OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6Kereszthivatkozás: 420V84
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
€283.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED Wall Light
TanúsítványBesorolatlan
Színhőmérséklet.3000K
CRI70.0
Leírás / Különleges jellemzők1kV túlfeszültség-védelem, henger alakú
Lámpatest teljesítménye9.0
Magasság8"
Ház színeFekete
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaAlumínium
IP besorolás66
Lámpa Watts9.0
LED cseréje60W INC / 13W-15W CFL
Hossz3.625 "
Lens AnyagPolikarbonát
FényeloszlásType III
Lumens533
Lumen / Watt58.5
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 40 fokig
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Ajánlott rögzítési magasság5 ft.
Érzékelő típusNincs érzékelő
Feszültség120 a 277
5 év
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3545

Termék részletek:

    • Almárka: Lithonia

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED fali lámpa, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 hüvelykes, 9.1 watt, fekete
€283.48 /Mértékegység