Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 Branch Tee Low Lead sárgaréz 300 Psi | AF7EWA 20XM85

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 Branch Tee Low Lead sárgaréz, 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EWA Modell: 700072-0502Kereszthivatkozás: 20XM85
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
€26.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁg póló
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret5/16-24 x 1/2-24
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200035

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 Branch Tee Low Lead sárgaréz 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€21.24
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0404 Branch Tee Low Lead sárgaréz 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€28.65
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Low Lead sárgaréz 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0808 Branch Tee Low Lead sárgaréz 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "€55.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 Branch Tee Low Lead sárgaréz 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€61.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 Branch Tee Low Lead sárgaréz, 300 Psi
€26.52 /Mértékegység