Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL SS-3/8D13/16 Socket 3/8 Inch Drive 13/16 Inch 6 Point Standard | AD9GGA 4RPV5

AMPCO METAL SS-3/8D13/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD9GGA Modell: SS-3/8D13/16Kereszthivatkozás: 4RPV5
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
€174.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "€116.74
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "€116.74
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "€111.05
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "€126.24
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "€123.99
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "€120.73
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "€145.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D13/16 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€174.58 /Mértékegység