Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL K-21 gittkés, merev 1-1/4 hüvelyk széles fa | AG7BNQ 4CZ73

AMPCO METAL K-21 gittkés merev, 1-1/4 hüvelyk szélességű fa

Raktáron
Tétel: AG7BNQ Modell: K-21Kereszthivatkozás: 4CZ73
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
€57.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakaró
Penge hossza3.375 "
Penge anyagRéz nikkel
Penge típusaMerev
A penge szélessége3 / 4 "
színekbarna
Fogantyú kialakításaEgyenes, lyukakkal
Fogantyúhossz3.875 "
FogantyúWood
Kés / kaparó alkategóriaNem szikrázó kaparók
Élek száma1
Teljes hossz7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8205514500

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge típusaA penge szélességeszínekHosszTeljes hosszSzélességÁr
AMPCO METAL S-10AG fedélzetkaparó 7/8 hüvelyk szélességű bronz | AD6MFM 46C020 S-10AG4.5 "Rugalmas3.5 "barna-8.375 "-€79.84
AMPCO METAL S-20 kaparó fogantyú nélkül 3 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFF 4RPT5 S-20---Bronz9"-3"€132.52
AMPCO METAL S-21 kaparó fogantyú nélkül 4 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFG 4RPT6 S-21---Bronz9"-4"€194.52
AMPCO METAL S-22 kaparó fogantyú nélkül 5 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFH 4RPT7 S-22---Bronz9"-5"€190.02
AMPCO METAL S-23 kaparó fogantyú nélkül 6 x 2 1/4 Szikramentes | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Bronz8.5 "-6"€211.05
AMPCO METAL S-30 kaparó fogantyú nélkül 3 x 1 1/2 Szikramentes | AD9GFK 4RPT9 S-30---Bronz7"-3"€150.63
AMPCO METAL S-31 kaparó fogantyú nélkül 4 x 1 1/2 Szikramentes | AD9GFL 4RPU1 S-31---Bronz7"-4"€181.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL K-21 gittkés merev, 1-1/4 hüvelyk szélességű fa
€57.31 /Mértékegység