VESTIL VST-1-Y lépcsős szék, 1 lépcsős, 12-1/8 x 17-7/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén | AG8CBJ

VESTIL VST-1-Y lépcsős szék, 1 lépcsős, 12-1/8 x 17-7/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén

Raktáron
Tétel: AG8CBJ Modell: VST-1-Y

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€184.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
AssemblyÖsszeállított
Alap Spread13 3 / 4 "
Alapszélesség19 1 / 2 "
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Lépések közötti távolság11 3 / 4 "
Vámérték500 lbs.
Keret színeSárga
Magasság11.75 "
TartalmazzaGumi lábak és csúszásmentes szalagfelület
Létra hossza8/9 láb
Létra típusaLépés
Hossz13.75 "
Terhelhetőség500 lbs.
Anyagpolietilén
Lépések száma1
Lépés színeSárga, fekete
Mélység12 1 / 8 "
Lépés anyagapolietilén
Felső sapka anyagapolietilén
Felső lépcső hossza12 1 / 8 "
Felső lépcső szélessége17 7 / 8 "
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelső lépcső hosszaAlap SpreadAlapszélességFelső lépcső szélességeLépések közötti távolságLétra hosszaLépések számaMélységÁr
VESTIL VST-2-Y lépcsős szék, 2 lépcsős, 12 x 17-5/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 láb.28 5 / 8 "€313.95
VESTIL VST-3-Y lépcsős szék, 3 lépcsős, 12 x 17-9/16 hüvelykes, 500 font súlyú, sárga, polietilén | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 láb.39 1 / 4 "€341.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VST-1-Y lépcsős szék, 1 lépcsős, 12-1/8 x 17-7/8 hüvelykes lépcső, 500 font, sárga, polietilén
€184.51 /Mértékegység