Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL S-31 kaparó fogantyú nélkül 4 x 1 1/2 Szikramentes | AD9GFL 4RPU1

AMPCO METAL S-31 kaparó fogantyú nélkül 4 x 1 1/2 Szikramentes

Raktáron
Tétel: AD9GFL Típus: S-31Kereszthivatkozás: 4RPU1
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
€198.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakaró
színekBronz
DesignÜvegszálas fogantyú külön eladó
Hossz7"
AnyagAlumínium bronz
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205517500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge típusaA penge szélességeszínekHosszTeljes hosszSzélességÁr
AMPCO METAL S-10AG fedélzetkaparó 7/8 hüvelyk szélességű bronz | AD6MFM 46C020 S-10AG4.5 "Rugalmas3.5 "barna-8.375 "-€81.20
AMPCO METAL S-20 kaparó fogantyú nélkül 3 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFF 4RPT5 S-20---Bronz9"-3"€144.52
AMPCO METAL S-21 kaparó fogantyú nélkül 4 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFG 4RPT6 S-21---Bronz9"-4"€224.68
AMPCO METAL S-22 kaparó fogantyú nélkül 5 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFH 4RPT7 S-22---Bronz9"-5"€208.81
AMPCO METAL S-23 kaparó fogantyú nélkül 6 x 2 1/4 Szikramentes | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Bronz8.5 "-6"€213.23
AMPCO METAL S-30 kaparó fogantyú nélkül 3 x 1 1/2 Szikramentes | AD9GFK 4RPT9 S-30---Bronz7"-3"€154.00
AMPCO METAL S-32 kaparó fogantyú nélkül 5 x 1 1/4 Szikramentes | AD9GFM 4RPU2 S-32---Bronz7"-5"€213.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL S-31 kaparó fogantyú nélkül 4 x 1 1/2 Szikramentes
€198.75 /Mértékegység