Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IWSB-7/16 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pont 7/16 hüvelyk | AB8AAT 24Y888

AMPCO METAL IWSB-7/16 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pontos 7/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8AAT Modell: IWSB-7/16Kereszthivatkozás: 24Y888
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
€269.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs
befejeznarancs
Fejméret7 / 16 "
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma12
EltoltIgen
Teljes hossz5.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL IWSB-1/2 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pont 1/2 hüvelyk | AB8AAU 24Y889 IWSB-1/25.875 "1 / 2 "€269.09
AMPCO METAL IWSB-9/16 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pontos 9/16 hüvelykes | AB8AAV 24Y890 IWSB-9/166.25 "9 / 16 "€268.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IWSB-7/16 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pontos 7/16 hüvelykes
€269.09 /Mértékegység