Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IWSB-1/2 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pont 1/2 hüvelyk | AB8AAU 24Y889

AMPCO METAL IWSB-1/2 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pontos 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8AAU Modell: IWSB-1/2Kereszthivatkozás: 24Y889
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
€269.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs
befejeznarancs
Fejméret1 / 2 "
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma12
EltoltIgen
Teljes hossz5.875 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 2 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL IWSB-7/16 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pont 7/16 hüvelyk | AB8AAT 24Y888 IWSB-7/165.5 "7 / 16 "€269.09
AMPCO METAL IWSB-9/16 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pontos 9/16 hüvelykes | AB8AAV 24Y890 IWSB-9/166.25 "9 / 16 "€268.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IWSB-1/2 Dobozvégű csavarkulcs szigetelt 12 pontos 1/2 hüvelykes
€269.09 /Mértékegység