WESCO Lépcsőmászó készülék kézi teherautó tartozékok


Szűrő
Terhelhetőség: 850 font , Anyaga: Alumínium , Teljes mélység: 4"
StílusModellTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
230060
Szivargyújtó töltő---€131.91
B
260160
Levehető fedélzeti lemez7"20 "20 "€343.35
C
230055
Kézi teherautó orrlemez meghosszabbítása4"12 "28 "€299.48
D
230059
Kickout kerék---€1,007.07
E
270076
Super Wheel4.5 "20.5 "11.5 "€394.20
F
230053
Csörlőemelő70 "30 "25 "€5,746.04

Lépcsőmászó készülék kézi teherautó tartozékok

A Wesco StairKing akkumulátorral működő teherautó-tartozékok megkönnyítik a nehéz tárgyak könnyed mozgatását a lépcsőn. Ezeknek a kézi működtetésű csörlős felvonóknak 70 hüvelykes emelési magasságuk van, és könnyen felszerelhetők utólag. Az orrlemez-meghosszabbítások könnyen rögzülnek a szokásos lábujjlemezen, és 850 fontra növelik a rakomány kapacitását. Kickout kerékgörgők lehetővé teszik a négykerekek pozícionálását a mozgathatóság érdekében sík vagy durva felületeken. Ezek a kiegészítők kibővítik a kompatibilis kézi teherautók hasznosságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?