Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IS-1099 Phillips csavarhúzó szigetelt #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879

AMPCO METAL IS-1099 Phillips csavarhúzó, szigetelt #2 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8AAH Modell: IS-1099Kereszthivatkozás: 24Y879
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
€153.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt nem szikrázó csavarhúzó
befejezSzigetelt szár, természetes hegy
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz8 1 / 16 "
A szár hossza4"
Szár anyagaBerillium rézötvözet
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#2
Tipp stílusPhillips
Tippstílus csoportPhillips / Crosspoint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
AMPCO METAL IS-49 hornyos csavarhúzó 5/16 x 6 hüvelykes | AB8AAJ 24Y880 IS-4910.125 "6"5 / 16 "Keystone réseltRéselt€157.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IS-1099 Phillips csavarhúzó, szigetelt #2 x 4 hüvelyk
€153.37 /Mértékegység