Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IS-49 hornyos csavarhúzó 5/16 x 6 hüvelykes | AB8AAJ 24Y880

AMPCO METAL IS-49 hornyos csavarhúzó 5/16 x 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8AAJ Modell: IS-49Kereszthivatkozás: 24Y880
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
€157.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt nem szikrázó csavarhúzó
befejezSzigetelt szár, természetes hegy
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz10.125 "
A szár hossza6"
Szár anyagaBerillium rézötvözet
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5 / 16 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
AMPCO METAL IS-1099 Phillips csavarhúzó szigetelt #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879 IS-10998 1 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€153.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IS-49 hornyos csavarhúzó 5/16 x 6 hüvelykes
€157.99 /Mértékegység