Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 5409-33-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6

AMETEK LAMB 5409-33-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 19500 RPM, 120VAC

Raktáron
Tétel: AC9JWC Modell: 5409-33-2Kereszthivatkozás: 3GXF6
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
€93.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális AC / DC motor
Átlagos kefe élettartam200 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Test Dia.2.437 "
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete zománc
KeretNem szabványos
Ház anyagaHőre keményedő műanyag
HP1/4
Hz60
Bemeneti watt480
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely3.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásKulcsvágó gépek
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaLyuk
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeEgy lövés
FelszerelésLyuk
Szerelési lyukak(2) # 8-32
Adattábla fordulat / perc19,500
OC szerelés2 1 / 4 "
Teljes hossz4 11 / 16 "
Fázis1
ForgásÓramutató járásával megegyező
RPM tartományTöbb mint 3600
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza1 3 / 16 "
HővédelemEgy lövés
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8501204000
Származási országCN

Termék részletek:

Az Ametek Lamb 5409-33-2 univerzális AC / DC motor fúrók, csiszolók, marók, körfűrészek és szúrófűrészek működtetéséhez biztosít energiát. Hatékonyan tud működni AC és DC áramforrással is.

Jellemzők:

  • Ez az univerzális AC / DC motor 19500 fordulatszámmal rendelkezik, ami megkönnyíti a gyors működést a hatékony szerszámteljesítmény érdekében.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkezik a megnövelt tartósság és zökkenőmentes működés érdekében, amely megbízható teljesítményt biztosít hosszabb ideig.
  • Ez az univerzális AC / DC motor nyitott házzal rendelkezik, amely elősegíti a hatékony hőelvezetést és meghosszabbítja a motor élettartamát.
  • CSA-tanúsítvánnyal (LR31393) és UL-listával (E47185) rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes működés biztonsági szabványainak való megfelelést.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton ékszíjak: Ezeket a szíjakat úgy tervezték, hogy kiegészítsék az univerzális AC / DC motor működését, optimális erőátvitelt és hatékonyságot biztosítva különféle ipari és barkács alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik a hővédő mechanizmus ebben a motorban?

V. A motor egy egyszeri hővédelmi mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a túlmelegedést azáltal, hogy automatikusan leállítja a motort, ha a hőmérséklet meghaladja a biztonságos határértékeket.

K. Mennyi ennek az univerzális AC/DC motornak az átlagos kefe élettartama?

V. A motor kefék átlagos élettartama 200 óra, ami biztosítja a hosszú élettartamot, mielőtt cserére lenne szükség.

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTeljes hosszA tengely hosszaÁr
AMETEK LAMB 5409-3-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4 5409-3-220,0004.375 "7 / 8 "€97.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 5409-33-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 19500 RPM, 120VAC
€93.17 /Mértékegység