Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMETEK LAMB 5409-3-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4

AMETEK LAMB 5409-3-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 20000 RPM, 120VAC

Raktáron
Tétel: AC8VFW Modell: 5409-3-2Kereszthivatkozás: 3EAK4
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
€97.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális AC / DC motor
Átlagos kefe élettartam200 XNUMX óra.
CsapágyakLabda
Test Dia.2.437 "
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete zománc
KeretNem szabványos
Ház anyagaHőre keményedő műanyag
HP1/4
Hz60
Bemeneti watt480
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely3.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásKulcsvágó gépek
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaLyuk
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmeEgy lövés
FelszerelésLyuk
Szerelési lyukak(2) # 8-32
Adattábla fordulat / perc20,000
OC szerelés2 1 / 4 "
Teljes hossz4.375 "
Fázis1
ForgásÓramutató járásával megegyező
RPM tartományTöbb mint 3600
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza7 / 8 "
HővédelemEgy lövés
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8501204000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTeljes hosszA tengely hosszaÁr
AMETEK LAMB 5409-33-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6 5409-33-219,5004 11 / 16 "1 3 / 16 "€93.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMETEK LAMB 5409-3-2 Univerzális AC/DC motor, 1/4 LE, 20000 RPM, 120VAC
€97.83 /Mértékegység