ACME ELECTRIC Orvosi fokozatú, magas szigetelésű torodiális transzformátorok


Szűrő
Áramlási sebesség: 150 LQ , Hossz: 11.165 " , Anyaga: Öntöttvas , Rögzítési típus: Normál, 4 csavar , Tengely típusa: Egyenes , Árnyékolt / Árnyékolatlan: Árnyékolt , Sebesség: 775 RPM , Nyomaték: 575 Nm , Szélesség: 5.78 "
StílusModellMagasságDia kívül.Elsődleges feszültségMásodlagos áramÁr (ÁFA nélkül)
A
MT0100SS
2"4"100/120V120V @ 0.83 A€168.64
ajánlatkérés
A
MT0100DS
2"4"100/120/220 / 240V120V @ 0.83 A€183.31
ajánlatkérés
A
MT0230DS
2.4 "4.6 "100/120/220 / 240V120V @ 1.92 A€281.48
ajánlatkérés
A
MT0230SS
2.4 "4.6 "100/120V120V @ 1.92 A€334.89
ajánlatkérés
A
MT0400DS
2.5 "5.5 "100/120/220 / 240V120V @ 3.33 A€328.99
ajánlatkérés
A
MT0400SS
2.5 "5.5 "100/120V120V @ 3.33 A€309.53
ajánlatkérés
A
MT0750DS
3"6.6 "100/120/220 / 240V120V @ 6.25 A€569.29
ajánlatkérés
A
MT0600SS
3.1 "6.2 "100/120V120V @ 5.00 A€419.50
ajánlatkérés
A
MT0600DS
3.1 "6.2 "100/120/220 / 240V120V @ 5.00 A€473.64
ajánlatkérés
A
MT1000DS
3.5 "6.9 "100/120/220 / 240V120V @ 8.33 A-
ajánlatkérés
A
MT1500DS
4"8.2 "100/120/220 / 240V120V @ 12.5 A€727.67
ajánlatkérés
A
MT3000DS
4.3 "10 "100/120/220 / 240V120V @ 25.00 A€998.17
ajánlatkérés
A
MT2000DS
4.4 "9.1 "100/120/220 / 240V120V @ 16.6 A€808.53
ajánlatkérés
A
MT2500DS
4.5 "9.4 "100/120/220 / 240V120V @ 20.8 A€898.36
ajánlatkérés
A
MT3750DS
4.9 "10.5 "100/120/220 / 240V120V @ 31.20 A€1,153.44
ajánlatkérés
A
MT10000DS
5.2 "13 "100/120/220 / 240V120V @ 83.30 A€2,111.40
ajánlatkérés
A
MT5000DS
5.4 "11.6 "100/120/220 / 240V120V @ 41.60 A-
ajánlatkérés
A
MT7500DS
5.5 "12 "100/120/220 / 240V120V @ 62.50 A€2,100.92
ajánlatkérés
A
MT8750DS
5.5 "12.5 "100/120/220 / 240V120V @ 72.90 A€2,172.10
ajánlatkérés
A
MT6250DS
5.6 "12 "100/120/220 / 240V120V @ 52.00 A€1,521.25
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?