Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX OLS120D2 tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC, kártya | CE6FZR

ALTRONIX OLS120D2 tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24 VDC, 4A, 115/220 VAC, kártya

Raktáron
Tétel: CE6FZR Modell: OLS120D2
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
€345.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)12.17
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX FireSwitch108 NAC tápegység, 4 A osztály, 8 B osztály, 24 VDC, 10 A, 115 VAC | CE6FYK Tűzkapcsoló108€1,286.67
ALTRONIX OLS120D2X tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC | CE6FZQ OLS120D2X€463.94
ALTRONIX Maximal 11EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 3.5A, 220VAC | CE6FZT Maximum 11EV-
ajánlatkérés
ALTRONIX Maximal33EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 6A, 220VAC | CE6FZU Maximum 33EV€1,755.60
ALTRONIX Maximal55EV tápegység/töltő, kettős 12VDC kimenet, egyenként 9.5A, 220VAC | CE6FZV Maximum 55EV€1,533.84
ALTRONIX Maximal77EV tápegység/töltő, kettős 24VDC kimenet, egyenként 9.7A, 220VAC | CE6FZW Maximum 77EV-
ajánlatkérés
ALTRONIX eFlow3NXV tápegység / töltő, egyszeres kimenet, 12 / 24VDC, 2A, 220VAC | CE6FZX eFlow3NXV-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX OLS120D2 tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24 VDC, 4A, 115/220 VAC, kártya
€345.50 /Mértékegység