Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CA42 Hex Nut Full M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK | AE7ZRT

APPROVED VENDOR 6CA42 hatlapfejű anya teljes M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZRT Modell: 6CA42
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
€46.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezKemence fekete
Fokozatclass 10
Magasság2.4mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály10
Rockwell KeménységC36 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség5.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA42 hatlapfejű anya teljes M3 x 0.50 5.5 mm W, 100 PK
€46.77 /csomag