ALTRONIX Maximal55EV tápegység/töltő, kettős 12VDC kimenet, egyenként 9.5A, 220VAC | CE6FZV

ALTRONIX Maximális 55EV tápegység/töltő, kettős 12VDC kimenet, egyenként 9.5A, 220VAC

Raktáron
Tétel: CE6FZV Modell: Maximal55EV

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,533.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.375
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • BC800 ház

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX FireSwitch108 NAC tápegység, 4 A osztály, 8 B osztály, 24 VDC, 10 A, 115 VAC | CE6FYK Tűzkapcsoló108€1,286.67
ALTRONIX OLS120D2X tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC | CE6FZQ OLS120D2X€463.94
ALTRONIX OLS120D2 tápegység/töltő, kettős kimenet, 12/24VDC, 4A, 115/220VAC, kártya | CE6FZR OLS120D2€345.50
ALTRONIX Maximal 11EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 3.5A, 220VAC | CE6FZT Maximum 11EV-
ajánlatkérés
ALTRONIX Maximal33EV tápegység/töltő, kettős 12/24VDC kimenet, egyenként 6A, 220VAC | CE6FZU Maximum 33EV€1,755.60
ALTRONIX Maximal77EV tápegység/töltő, kettős 24VDC kimenet, egyenként 9.7A, 220VAC | CE6FZW Maximum 77EV-
ajánlatkérés
ALTRONIX eFlow3NXV tápegység / töltő, egyszeres kimenet, 12 / 24VDC, 2A, 220VAC | CE6FZX eFlow3NXV-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX Maximális 55EV tápegység/töltő, kettős 12VDC kimenet, egyenként 9.5A, 220VAC
€1,533.84 /Mértékegység