Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 460MB mechanikus mikrométerfej, mm-től 13 mm-ig terjedő tartomány, 0.002 mm pontosság, 3.5 mm-es orsóátm. CT3WUP 30A126

STARRETT 460 MB mechanikus mikrométer fej, mm-től 13 mm-ig terjedő tartomány, 0.002 mm pontosság, 3.5 mm orsóátmérő

Raktáron
Tétel: CT3WUP Típus: 460 MBKereszthivatkozás: 30A126
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
€258.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus mikrométer fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 465MXSP-25 mikrofonfej Speederrel, 25 mm-es méret | CT3WUM 26Y590 465MXSP-25€1,037.95
STARRETT 3648-260 Alap külső, 260 mm | CT3WUN 26Y591 3648-260€155.11
STARRETT H124A/B mechanikus mikrométer fejjel 1/2 hüvelykig, 0.001 hüvelykes felbontás, sima gyűszű | CT3XWF 30A149 H124A/B€226.46
STARRETT H823C/D/E mechanikus mikrométer fejtől hüvelykig terjedő tartomány, 0.001 hüvelykes felbontás, sima gyűszű | CT3XWG 30A155 H823C/D/E€411.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 460 MB mechanikus mikrométer fej, mm-től 13 mm-ig terjedő tartomány, 0.002 mm pontosság, 3.5 mm orsóátmérő
€258.12 /Mértékegység