Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk | AC7DBF 38C655

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk

Raktáron
Tétel: AC7DBF Modell: HUBWAYDVIPKKereszthivatkozás: 38C655

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€562.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideo Balun / Combiner
Elemek szükségesekNem
Magasság1"
Bemeneti feszültség24VAC, 28VAC vagy 12VDC
Hossz3 51 / 64 "
Kimenetek száma1
Kimeneti áram1 amp
AlkategóriaVideorendszer-alkatrész
típusDVI
Feszültségkimenet12 VDC
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8471900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHossztípusFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX HUBWAYAV2 Slim Line Video Balun/combiner | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Karcsú vonal24VAC, 28VAC vagy 12VDC1"€43.56
ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun | AC7DBD 38C653 HUBWAYAVP3 / 4 "2.25 "Karcsú vonal24VAC, 28VAC vagy 12VDC1"€43.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk
€562.58 /csomag