SQUARE D Öntött házú megszakítók: LCL sorozat, Bolt On, 3P


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: LCL , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
LCL36300
300A€6,635.89
A
LCL36400
400A€10,054.64
A
LCL36450
450A€10,054.64
A
LCL36500
500A€10,054.64
A
LCL36600
600A€10,054.64

Öntött házú megszakítók: LCL sorozat, Bolt On, 3P

A négyszögletes D megszakítók alkalmasak az áteresztőáramok korlátozására, hogy megvédjék a lefelé irányuló alkatrészeket az áramelosztó alkalmazásokban. Ezek az LCL sorozatú megszakítók nem cserélhető termikus mágneses kioldással rendelkeznek, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít, hogy egyszerre reagáljon a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén. Tovább integrálva vannak a Feed-Thru szerelési konfigurációval, amely könnyen illeszthető minden típusú panelhez és kapcsolótáblához a gyors telepítés és javítás érdekében. Válasszon a 3 pólusú megszakítók széles kínálatából, amelyek 300 és 600 A közötti névleges áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?