Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun | AC7DBD 38C653

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun

Raktáron
Tétel: AC7DBD Modell: HUBWAYAVPKereszthivatkozás: 38C653

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideo Balun / Combiner
Elemek szükségesekNem
Magasság3 / 4 "
Bemeneti feszültség24VAC, 28VAC vagy 12VDC
Hossz2.25 "
Kimenetek száma1
Kimeneti áram1 amp
AlkategóriaVideorendszer-alkatrész
típusKarcsú vonal
Feszültségkimenet24VAC, 28VAC vagy 12VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8471900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHossztípusFeszültségkimenetSzélességPkg. Menny.Ár
ALTRONIX HUBWAYAV2 Slim Line Video Balun/combiner | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Karcsú vonal24VAC, 28VAC vagy 12VDC1"1€43.56
ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk | AC7DBF 38C655 HUBWAYDVIPK1"3 51 / 64 "DVI12 VDC2 1 / 2 "8€562.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun
€43.56 /Mértékegység