EATON Danfoss PRV12-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss PRV12-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepeket pneumatikus és hidraulikus rendszerekben használják, hogy megvédjék a szivattyúkat az áramló folyadékok túlnyomásától. Ideálisak szemétszállítókhoz, betakarítógépekhez és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-174614
€158.58
ajánlatkérés
A
02-174626
€158.58
ajánlatkérés
A
02-174622
€132.16
ajánlatkérés
B
02-181294
€176.09
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amíg a kilépő (szabályozott) nyomás nem haladja meg a vezérlőszakasz beállítását, ez a szelep általában nyitva van, lehetővé téve a beszívott olajnak a szabályozott vezetékhez való eljutását.
  • Amikor ezt a beállítást eléri, egy pilot áramlás megy végbe, ami nyomáskiegyensúlyozatlanságot hoz létre a fő orsón keresztül, amely azután elmozdul, hogy fojtja a bejövő áramlást, és megállítsa a további nyomásemelkedést a szabályozott vezetékben.
  • A fő orsó tovább csúszik, kinyitja a szabályozott nyílást a tartályvezeték felé, és nyomáscsökkentő szelepként működik, ha bármilyen külső erő hatására a szabályozott nyomás több mint 5-10%-kal a beállítás fölé emelkedik.

Jellemzők

  • Ezek a kísérleti működtetésű szelepek Buna-N tömítéseket használnak a folyadékszivárgás megakadályozására.
  • Acélból készülnek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a szelepek becsavarható kazettás rögzítést kínálnak az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Megfelelnek a 18/16/13 ISO tisztasági kódnak a szennyeződés elkerülése érdekében.
  • Ezeknek a Danfoss PRV12-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepeknek az üzemi nyomása 8.5 és 350 bar között van.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889599 tömítéskészlet: Ez a tömítésjavító készlet Viton tömítést tartalmaz az áramlásszabályozó szelepek elhasználódott és sérült tömítéseinek pótlására.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton Danfoss PRV12-10 sorozatú nyomásszabályozó szelepek üzemi hőmérséklete?

-40 és 120 fok között.

Mekkora ezeknek a nyomásszabályozó szelepeknek az áramlási sebessége?

45 l / perc.

Mi a funkcionális különbség a becsavarható és a becsúsztatható patronszelepek között?

A becsavarható patronos szelepek csak egy irányba, míg a becsúsztatható patronszelepek kétirányú áramlást tartanak fenn.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?