ALTRONIX HUBWAY16CD UTP passzív adó-vevő hub, videó átvitel 750 lábig | AD9KXM 4TFV3

ALTRONIX HUBWAY16CD UTP passzív adó-vevő hub, videó átvitel 750 lábig

Raktáron
Tétel: AD9KXM Modell: HUBWAY16CDKereszthivatkozás: 4TFV3 / 4TFY3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,063.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPasszív UTP Hub W / Power 16 csatornás
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)8.50
Ház magassága (hüvelyk)1.63
Ház szélessége (hüvelyk)19.13
befejezFekete
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaAdó-vevő agy: állványra szerelhető
típusUTP adó-vevő hub, rack-tartó
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8525601055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramtípusÁr
ALTRONIX HUBWAY16D 16 csatornás passzív balun kameratáppal, 10 Amper | AD9KXN 4TFV4 HUBWAY16D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 16 csatornás10AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€2,114.48
ALTRONIX HubWay83CDS passzív UTP adó-vevő hub, 8 teljesítmény LED, 60 Hz bemenet | AD9KXX 4TFW3 HubWay83CDS60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€1,485.17
ALTRONIX HUBWAY83D acél passzív UTP hub teljesítmény 8 csatornával, 5A teljes árammal | AD9KXY 4TFW4 HUBWAY83D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€1,485.17
ALTRONIX HUBWAY8CD 8 csatornás passzív UTP hub beépített kameratáppal | AD9KYB 4TFW7 HUBWAY8CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,016.23
ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP passzív adó-vevő hub, videó átvitel 750 lábig | AD9KYC 4TFW8 HUBWAY8CDS60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,016.23
ALTRONIX HUBWAY8D Acél passzív UTP hub, 8 kameracsatorna, fekete felület | AD9KYD 4TFW9 HUBWAY8D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,034.90
ALTRONIX HUBWAY8DS Passzív UTP adó-vevő hub, 8 LED, 5A Max áramerősség | AD9KYF 4TFX2 HUBWAY8DS50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,003.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX HUBWAY16CD UTP passzív adó-vevő hub, videó átvitel 750 lábig
€2,063.69 /Mértékegység