ALTRONIX HUBWAY16D 16 csatornás passzív balun kameratáppal, 10 Amper | AD9KXN 4TFV4

ALTRONIX HUBWAY16D 16 csatornás passzív balun kameratáppal, 10 Amper

Raktáron
Tétel: AD9KXN Modell: HUBWAY16DKereszthivatkozás: 4TFV4 / 4TFY4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,114.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPasszív UTP Hub W / Power 16 csatornás
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)8.50
Ház magassága (hüvelyk)1.63
Ház szélessége (hüvelyk)19.13
befejezFekete
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség115 V AC/230 V AC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaAdó-vevő agy: állványra szerelhető
típusUTP adó-vevő hub, rack-tartó
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8525601055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramtípusÁr
ALTRONIX HUBWAY16CD UTP passzív adó-vevő hub, videó átvitel 750 lábig | AD9KXM 4TFV3 HUBWAY16CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 16 csatornás10AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€2,063.69
ALTRONIX HubWay83CDS passzív UTP adó-vevő hub, 8 teljesítmény LED, 60 Hz bemenet | AD9KXX 4TFW3 HubWay83CDS60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€1,485.17
ALTRONIX HUBWAY83D acél passzív UTP hub teljesítmény 8 csatornával, 5A teljes árammal | AD9KXY 4TFW4 HUBWAY83D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€1,485.17
ALTRONIX HUBWAY8CD 8 csatornás passzív UTP hub beépített kameratáppal | AD9KYB 4TFW7 HUBWAY8CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,016.23
ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP passzív adó-vevő hub, videó átvitel 750 lábig | AD9KYC 4TFW8 HUBWAY8CDS60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,016.23
ALTRONIX HUBWAY8D Acél passzív UTP hub, 8 kameracsatorna, fekete felület | AD9KYD 4TFW9 HUBWAY8D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,034.90
ALTRONIX HUBWAY8DS Passzív UTP adó-vevő hub, 8 LED, 5A Max áramerősség | AD9KYF 4TFX2 HUBWAY8DS50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás5AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,003.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX HUBWAY16D 16 csatornás passzív balun kameratáppal, 10 Amper
€2,114.48 /Mértékegység