EATON E30 sorozatú világító egységek


Az Eaton E30 sorozatú világítási egységek csereegységek, ideálisak többfunkciós nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz, ha a meglévő egységek megsérülnek vagy hibásan működnek.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
57-2568
€326.85
ajánlatkérés
A
57-2579
€326.85
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek az E30-as sorozatú nyomógombok és jelzőlámpák négyzet alakú, többfunkciós meghajtások, amelyek könnyen rögzíthetők egy szabványos 30.5 mm átmérőjű panellyukba.
  • Nagynyomású tömítésekkel vannak felszerelve, amelyek megakadályozzák az olaj és más szennyeződések átjutását a kezelőn keresztül az érintkezőszerkezetbe vagy a panel belsejébe, így minimálisra csökkentik a belső alkatrészek károsodásának kockázatát.
  • Ezek az egységek egy Buna-N parafa tömítést is tartalmaznak a rögzítőperem és a panel között az olajtömörség megőrzése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a funkciója a zárógyűrűnek az E30-as meghajtásokban?

A rögzítőgyűrű a könnyű elemek és az érintkezőblokkok rögzítésére szolgál, amelyek szorosan a kezelőhöz csavarozhatók, hogy ellenálljanak a túlzott rezgéseknek.

Mi a célja a vízelvezető lyukaknak ezekben a nyomógombokban?

A leeresztő lyukak megakadályozzák a folyadék felhalmozódását a kezelő belsejében, megakadályozva a fagyos környezetben való működést.

Mi az a lakat rögzítés?

A lakattartozékok segítik a többfunkciós meghajtás egyetlen és alsó gombját lenyomott helyzetben rögzíteni. Ezek az egységek azonban nem használhatók gallérral, lepelvel vagy csizmával.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?