ALTRONIX ALTV244175ULCB3 acél tápegység, 4PTC 24VAC @ 7A, 3 vezetékes vezeték | AD9KRE 4TFC3

ALTRONIX ALTV244175ULCB3 acél tápegység, 4PTC 24VAC @ 7A, 3 vezetékes vezeték

Raktáron
Tétel: AD9KRE Modell: ALTV244175ULCB3Kereszthivatkozás: 4TFC3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 4PTC 24Vac @ 7A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)12.25
Ház szélessége (hüvelyk)7.75
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV AC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8504409530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramÁr
ALTRONIX ALTV244 tápegység 4 biztosíték 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A vagy 28 VAC 3.5A€220.26
ALTRONIX ALTV244175 tápegység 4 biztosíték 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7 ALTV2441753.758.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 7.25A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7.25A vagy 28 VAC 6.25A€349.44
ALTRONIX ALTV244175CB Tápegység 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Tápegység 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7.25A vagy 28 VAC 6.25A€349.44
ALTRONIX ALTV244175UL tápegység 4 biztosíték 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€351.61
ALTRONIX ALTV244175UL3 CCTV tápegység, falra szerelhető, 24 VAC vagy 28 VAC kimenet | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Tápegység 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€371.28
ALTRONIX ALTV244175ULCB 60 Hz CCTV tápegység, 4 PTC védett kimenet, acél ház | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Tápegység 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€351.61
ALTRONIX ALTV244300 tápegység 4 biztosíték 24vac @ 14a | AD9KRF 4TFC4 ALTV2443003.758.507.50Tápegység 4Biztosíték 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A€416.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV244175ULCB3 acél tápegység, 4PTC 24VAC @ 7A, 3 vezetékes vezeték
€382.67 /Mértékegység