DWYER INSTRUMENTS STC sorozatú csőre szerelhető bimetál felületi hőmérők


Szűrő
Pontosság: -/+ 2% , Csatlakozás helye: Vissza , Tárcsa mérete: 2" , Ház anyaga: Acél , Lencse anyaga: Üveg , Rögzítési típus: Csipesz , Felbontás: Kevesebb, mint a skála 4%-a , Érzékelő elem: Bimetál
StílusModellMegfelel a cső méreténekTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
STC472
1 5/8 "- 2 3/8"20 ° C és 260 ° C között€189.38
A
STC462
1 5/8 "- 2 3/8"20 ° C és 180 ° C között€189.38
A
STC471
1 5/8 "- 2 3/8"70 ° C és 500 ° F között€190.61
A
STC461
1 5/8 "- 2 3/8"70 ° C és 370 ° F között€190.61
A
STC441
1 5/8 "- 2 3/8"0 ° C és 150 ° F között€190.61
A
STC451
1 5/8 "- 2 3/8"-50° és 250° F között€190.61
A
STC352
1 "- 1 5/8"-40 ° a 120 ° C€189.38
A
STC372
1 "- 1 5/8"20 ° C és 260 ° C között€189.38
A
stc362
1 "- 1 5/8"20 ° C és 180 ° C között€189.38
A
STC371
1 "- 1 5/8"70 ° C és 500 ° F között€190.61
A
STC361
1 "- 1 5/8"70 ° C és 370 ° F között€190.61
A
STC341
1 "- 1 5/8"0 ° C és 150 ° F között€190.61
A
STC351
1 "- 1 5/8"-50° és 250° F között€190.61
A
STC141
3/4 "- 7/8"0 ° C és 150 ° F között€190.61
A
STC172
3/4 "- 7/8"20 ° C és 260 ° C között€189.38
A
STC162
3/4 "- 7/8"20 ° C és 180 ° C között€189.38
A
STC152
3/4 "- 7/8"-40 ° a 120 ° C€189.38
A
STC171
3/4 "- 7/8"70 ° C és 500 ° F között€190.61
A
STC161
3/4 "- 7/8"70 ° C és 370 ° F között€190.61
A
STC151
3/4 "- 7/8"-50° és 250° F között€190.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?