DANFOSS TX-FH sorozatú padlófűtési kábelek, 240V


Szűrő
Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 220 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 42 mm , Elsődleges alkalmazás: Padlófűtés , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszKábel átmérőjeteljesítményLefedettségFeszültségMax. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3700
60 ft.0.25 "6 W/ft.25 sq ft.240V AC1.4A€480.29
ajánlatkérés
A
088L3701
90 ft.0.25 "6 W/ft.35 sq ft.240V AC2.1A€581.62
ajánlatkérés
A
088L3702
115 ft.0.25 "6 W/ft.50 sq ft.240V AC2.8A€729.83
ajánlatkérés
A
088L3703
145 ft.0.25 "6 W/ft.60 sq ft.240V AC3.6A€831.14
ajánlatkérés
A
088L3704
175 ft.0.25 "6 W/ft.75 sq ft.240V AC4.3A€906.18
ajánlatkérés
A
088L3705
210 ft.0.25 "6 W/ft.90 sq ft.240V AC5.1A€1,018.75
ajánlatkérés
A
088L3706
240 ft.0.25 "6 W/ft.100 sq ft.240V AC5.8A€1,075.05
ajánlatkérés
A
088L3707
300 ft.0.25 "6 W/ft.125 sq ft.240V AC7.2A€1,318.95
ajánlatkérés
A
088L3708
355 ft.0.25 "6 W/ft.150 sq ft.240V AC8.6A€1,703.57
ajánlatkérés
A
088L3710
415 ft.0.25 "6 W/ft.170 sq ft.240V AC10A€1,731.70
ajánlatkérés
A
088L3711
470 ft.0.25 "6 W/ft.195 sq ft.240V AC11.5A€1,909.94
ajánlatkérés
A
088L3712
530 ft.0.25 "6 W/ft.220 sq ft.240V AC12.9A€2,005.61
ajánlatkérés
A
088L3713
595 ft.0.25 "6 W/ft.250 sq ft.240V AC14.5A€2,058.15
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?