VESTIL OBOL sorozatú ofszet acéloszlopok


Szűrő
Szerelés: Összeállított , Alap hossza: 8" , Alaplap vastagság: 5 / 8 " , Alap szélesség: 8" , Elemek mellékelve: Nem , Szín: Sárga , Beltér kültér: Beltéri, kültéri , Belső átmérő: 4 1 / 4 " , Integrált láncrések: Nem , Anyaga: Acél , Eltolási távolság: 18 " , Külső átmérő: 4 1 / 2 " , Használata: Beltéren / szabadban
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
OBOL-35-4.5
36.13 "€237.19
B
OBOL-47-4.5
48.13 "€278.89
C
OBOL-53-4.5
54.13 "€318.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?