Az Allpax AX7200 motoros M3 forgó típusú tömítésvágót az azonos méretű tömítések többszöri legyártására tervezték. Legfeljebb 1/4 hüvelyk vastagságú, nem fémes tömítőanyagokhoz használják, mint például parafa, rost és gumi.
Felhasználás:
Az Allpax AX7200 M3 rotációs tömítésvágó ideális karima, gyűrű és szabálytalan alakú tömítések kivágására parafából, szálból, gumiból és más nem fémes anyagokból. Ideális több azonos méretű tömítés készítéséhez. Ezt a tömítésvágót széles körben használják hajóépítő gyárakban, sörfőzdékben, erőművekben, hűtött létesítményekben, valamint a petrolkémiai és gyógyszeriparban.
Jellemzők:
- Ez a vágó 1/4 és 7 hüvelyk közötti homlokszélességű tömítéseket képes kezelni.
- Akár 2 hüvelyk belső átmérőjű és 62 hüvelyk külső átmérőjű tömítések is használhatók.
- Ez a szerszám motoros forgó vágómechanizmussal rendelkezik, amely gyorsabb és hatékonyabb vágást tesz lehetővé a több tömítés gyártásánál előnyös kézi módszerekhez képest.
- Könnyen felszerelhető bármilyen munkaasztalra 1/4 hüvelykes csavarokkal a stabilitás és a biztonságos vágás érdekében.
- Nagy teherbírású öntöttvas kerettel rendelkezik, amely 7 hüvelykes torokkal rendelkezik a nagy munkadarabok elhelyezéséhez.
- Ez a tömítésvágó hőkezelt szerszámacél forgó vágótárcsákkal van felszerelve a nagyobb tartósság és a hosszabb vágási teljesítmény érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Allpax Nem fémes tömítésvágók: Ezek a vágótárcsa-készletek felső és alsó vágótárcsákat is tartalmaznak az elhasználódott vagy sérült tárcsák cseréjéhez ebben az Allpax AX7200 egységben. A felső és alsó vágótárcsákat külön is megrendelheti.
- Allpax Motoros M3 cseremotorok: A felhasználók kicserélhetik az M3 forgó típusú tömítésvágó hibás motorjait ezekkel a 120 VAC, 1/4 LE teljesítményű, pillanatnyi kapcsolóval működtetett hajtóműves motorokkal.
- Allpax Hosszú léptékű rudak: Ezek a hosszú beosztású rudak alkalmasak a 2 és 62 hüvelyk közötti tömítés átmérők mérésére.
- Allpax Kézi lyukasztók: Ezek a lyukasztók ideálisak precíziós méretű csavarlyukak létrehozására azáltal, hogy erőt adnak át a lyukasztó fogantyújáról a vágófejre.
Szabványok és jóváhagyások:
Az Allpax AX7200 motoros M3-as rotációs típusú tömítésvágó megfelel az OSHA szabványoknak, így garantálja a biztonságos működést a sérülések megelőzésével és a munkahelyi veszélyek kiküszöbölésével.
Telepítés:
- Az Allpax AX7200 forgó típusú tömítésvágó 1/4 hüvelykes csavarokkal felszerelhető / befogható függőleges helyzetben satura, vagy a munkaasztalhoz csavarozható.
- Használat előtt el kell távolítani a vágókorongokról a védőszalagot. Hasonlóképpen ügyeljen a borotvaéles szélekre is.
- Ez az M3 motoros egység előre legyártott, azonban alkatrészeit idővel módosítani lehet. A vágókorongokat kézi élezőkővel is meg kell élezni.
- Javasoljuk, hogy a vágó fogaskerekeit és mozgó alkatrészeit könnyű gépolajjal rendszeresen tisztítsa és kenje meg.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő Allpax elektromos tömítésvágót?
V. Az első döntő tényező, hogy a szerelvényt állónak vagy hordozhatónak kell-e lennie. Általánosságban elmondható, hogy a hosszabbító típusú tömítésvágók hordozhatóak és könnyűek, és széles körben használják nem fémes vagy nem merev tömítőanyagok előállítására. Míg a forgó típusú tömítésvágók nehezebbek, és satura vagy munkapadra kell rögzíteni vagy csavarozni a fix helyű tömítésvágáshoz. Ezek az egységek a legalkalmasabbak fémes vagy merev tömítésekhez, valamint szabálytalan alakú tömítések kivágásához. Bár a legtöbb tömítésvágó kézi működtetésű, a forgó típusú tömítésvágók motoros változatban is kaphatók a gyors, problémamentes működés érdekében.
K. Mi a különbség a forgó tömítésvágó és a hosszabbító típusú tömítésvágó között?
V. A forgó típusú tömítésvágót széles körben használják olyan alkalmazásokban, ahol állandó telepítési korlátok vannak, míg a hosszabbító típusú tömítésvágó könnyen mozgatható egyik helyről a másikra nagy átmérőjű tömítések vágásához. Ez utóbbihoz az előbbitől eltérően a tömítés anyagát is egy munkapadra vagy egy erre a célra szolgáló tömítésgyártó asztalra kell fektetni.
K. Milyen további változatai érhetők el az Allpax AX7200 forgótömítésvágóból?
V. Ennek a modellnek a manuális változatát is beszerezhetjük a kézi hajtókar. Ennek a vágónak egy másik változata a 220VAC motor. Allpax további ajánlatok SM4 forgó stílusú tömítésvágó fém tömítőanyagok, például lágyacél, réz, cink és sárgaréz vágásához.
K. Hogyan telepíthetem az Allpax AX7200 tömítésvágókat?
A.
- Az Allpax AX7200 forgó típusú tömítésvágók felszerelhetők / rögzíthetők függőleges helyzetben egy satura, vagy 1/4 hüvelykes csavarokkal rögzíthetők a munkaasztalhoz.
- Használat előtt el kell távolítani a vágókorongokról a védőszalagot. Hasonlóképpen ügyeljen a borotvaéles szélekre is.
- Ezek az M3 motoros egységek előre gyártottak, és alkatrészeik idővel módosításra szorulhatnak. A vágókorongokat kézi élezőkővel is meg kell élezni.
- Javasoljuk, hogy a vágó fogaskerekeit és mozgó alkatrészeit könnyű gépolajjal rendszeresen tisztítsa és kenje meg.
K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő forgó típusú tömítésvágót?
A.
- Határozza meg, hogy helyhez kötött vagy hordozható tömítésvágóra van szüksége.
- A hosszabbító típusú tömítésvágók hordozhatóak és könnyűek, alkalmasak nem fémes vagy nem merev tömítőanyagokhoz.
- A forgó típusú tömítésvágók nehezebbek, és satura vagy munkapadra kell felszerelni vagy csavarozni a fix helyű tömítésvágáshoz.
- A forgó típusú marók ideálisak fémes vagy merev tömítésekhez, valamint szabálytalan alakú tömítések vágásához.
- A legtöbb tömítésvágó kézi működtetésű, de a gyors és problémamentes működés érdekében a forgó típusú marók motoros változatai is rendelkezésre állnak.
K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani az Allpax AX7200 motoros M3 forgó tömítésvágókat?
A.
- Kapcsolja ki és húzza ki a tömítésvágót.
- Távolítsa el a maradék tömítésanyagot kefével vagy sűrített levegővel.
- Tisztítsa meg a vágókorongokat, és győződjön meg arról, hogy a védőszalagot eltávolította.
- Kenje meg a fogaskerekeket és a mozgó alkatrészeket könnyű gépolajjal.
- Ellenőrizze és állítsa be a csavarok, anyák és csavarok feszességét.
- Szükség esetén élesítse meg a vágókorongot egy kézi élezőkővel.
- Törölje le a tömítésvágót a szennyeződések és maradványok eltávolításához.
- Használaton kívül tárolja a tömítésvágót tiszta és száraz helyen.
K. Mekkora a motor maximális névleges teljesítménye ebben a tömítésvágóban?
V. A motor maximális névleges teljesítménye ebben a tömítésvágóban 1/6 LE.