ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX7270 tömítésvágó, motoros M3 forgó típusú, 2-62 hüvelykes vágási átmérő | CE7QXZ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7270 tömítésvágó, motoros M3 forgós stílus, 2-62 hüvelyk vágási átmérő

Raktáron
Tétel: CE7QXZ Modell: AX7270

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,327.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítésvágó
test anyagaÖntöttvas
VágódeszkaNem
Vágó Dia.51mm a 1575mm
Vágási szélesség6.35mm a 178mm
LemezanyagAcél
Keret anyagÖntöttvas
Tömítésvágó típusRotary stílus
Magasság15 "
HP1/6 LE
Tartalmazza(1) Motoros M3 forgó típusú tömítésvágó, (1) Kezelési kézikönyv, (1) Lyukasztó 11/32"
Hossz34 "
Max. Munka vastagsága178mm
Maximális vágási átmérő1575mm
Minimális vágási átmérő51mm
Darabszám2
ÜzemmódMotorizált
Mérési rendszercsászári
típusMetric
HasználtParafa, rost és gumi
Feszültség220V AC
Feszültség (AC)220V AC
Szélesség305mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.63
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellMérési rendszerMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőFeszültség (AC)Ár
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX7200 tömítésvágó, motoros M3 forgó típusú, 2-62 hüvelykes vágási átmérő | AG8YBL AX7200császári62 "2"-€4,327.89
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX7220 tömítésvágó, motoros M3 forgós stílus, 2-62 hüvelyk vágási átmérő | AG8YBM AX7220császári62 "2"-€4,327.89
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX7250 tömítésvágó, metrikus motoros M3 forgó stílusú, 2-62 hüvelykes vágási átmérő | AG8YBN AX7250császári1575mm51mm-€4,327.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7270 tömítésvágó, motoros M3 forgós stílus, 2-62 hüvelyk vágási átmérő
€4,327.89 /Mértékegység