ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6120 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-635 mm vágási átm. | AG8XTC

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-635 mm vágási átm.

Raktáron
Tétel: AG8XTC Modell: AX6120

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus tömítésvágó készlet
Blokk anyagSárgaréz
Tábla mérete457mm x 457mm
test anyagaSárgaréz
Bevonat befejezéseKrómozott
VágódeszkaIgen
befejezKrómozott
Magasság3 1 / 2 "
Hossz18 1 / 2 "
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Maximális vágási átmérő635mm
Minimális vágási átmérő0mm
Darabszám30
Mérési rendszerMetric
típusMetric
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.09
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.99
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőNo Of Piecestest anyagaBevonat befejezéseMax. Munka vastagságaÁr
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6110 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-330 mm vágási átm. | AG8XTB AX6110330mm0mm---3 / 4 "€410.65
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6130 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-940 mm vágási átm. | AG8XTD AX6130940mm0mm---3 / 4 "€456.70
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6140 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-1245 mm vágási átm. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "€483.21
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6150 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-1550 mm vágási átm. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "€503.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-635 mm vágási átm.
€436.47 /Mértékegység