ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6110 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-330 mm vágási átm. | AG8XTB

ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6110 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-330 mm vágási átm.

Raktáron
Tétel: AG8XTB Modell: AX6110

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€871.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus tömítésvágó készlet
Blokk anyagSárgaréz
Tábla mérete457mm x 457mm
test anyagaSárgaréz
Bevonat befejezéseKrómozott
VágódeszkaIgen
befejezKrómozott
Magasság3 1 / 2 "
Hossz18 1 / 2 "
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Maximális vágási átmérő330mm
Minimális vágási átmérő0mm
Darabszám30
Mérési rendszerMetric
típusMetric
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.09
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőNo Of Piecestest anyagaBevonat befejezéseMax. Munka vastagságaÁr
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6120 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-635 mm vágási átm. | AG8XTC AX6120635mm0mm---3 / 4 "€925.84
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6130 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-940 mm vágási átm. | AG8XTD AX6130940mm0mm---3 / 4 "€968.76
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6140 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-1245 mm vágási átm. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "€1,024.97
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6150 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-1550 mm vágási átm. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "€1,068.72

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6110 Metrikus tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 6-330 mm vágási átm.
€871.05 /Mértékegység