PARKER Női egyenes adapter


Szűrő
Alapanyag: Műanyag , Test anyaga: PFA, PTFE, ETFE , Kapcsolat típus: Tömörítés , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 266 fok F között
StílusModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
GAFS-48
175 psi1 / 2 "1 / 4 "€131.50
A
GAFS-68
175 psi1 / 2 "3 / 8 "€135.05
A
GAFS-88
175 psi1 / 2 "1 / 2 "€167.72
A
GAFS-46
225 psi3 / 8 "1 / 4 "€149.66
A
GAFS-64
225 psi1 / 4 "3 / 8 "€151.11
A
GAFS-24
225 psi1 / 4 "1 / 8 "€110.41
A
GAFS-66
225 psi3 / 8 "3 / 8 "€156.11
A
GAFS-22
225 psi1 / 8 "1 / 8 "€107.90
A
GAFS-44
225 psi1 / 4 "1 / 4 "€125.87

Női egyenes adapter

A Parker női egyenes adapterei egyszerűen csatlakoztathatók szerszámok nélkül, és széles körben használják hidraulikus alkalmazásokban merev csőrendszerek csatlakoztatásához. Ezeket a nagy nyomásnak ellenálló kompressziós csőszerelvényeket nagy kémiai összeférhetőséggel tervezték. Ezeket a Pargrip sorozatú csőszerelvényeket 3/8, 1/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes csőméretekkel szállítják Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?