VESTIL HEAT sorozatú infravörös melegítők


Szűrő
ACLI biztonsági csatlakozó: Igen , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 1" , Szín: Fekete ezüst , Vezérlés: Nem távoli , vezeték hossza: 7 ft. , Mélység: 66 " , Tervezés: Állítható karok és hordozható infravörös fűtés , Üzemanyagtípus: elektromos , Fűtésvezérlés: Elektronikus , Magasság: 67.25 " , Beltér kültér: szobai , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , fázis: 1 , Időzítő: Igen , Időzítő tartomány: 0-60 perc. , Feszültség: 220V
StílusModellA fűtőelem teljesítményének besorolásaVilágos panel hosszaVilágos panel szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
HŐ-4P-230-1
2000W6 1 / 2 "18 "€6,198.72
ajánlatkérés
B
HŐ-3P-230-1
2400W8"22 1 / 2 "€5,474.68
ajánlatkérés
C
HŐ-6P-230-1
3000W6 1 / 2 "18 "€7,399.37
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?