ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 115 V | AG8FMX

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelyk átmérő, 115 V

Raktáron
Tétel: AG8FMX Modell: 9513-05

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,006.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Penge anyagÜvegerősítésű poliimid
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat3.3A
Csatorna Dia.8"
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv18 ga.
FogantyúGumi
Magasság15 "
HP1/3 LE
Hossz14 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air890 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít825 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít770 CFM
Kések száma6
Fázis1
RPM3250 RPM
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatHosszRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC axiális fúvó, robbanásbiztos, 25 láb cső | AD9QHT 4UDK1 9514-063A36 "3250 RPM115V AC€4,387.68
ALLEGRO SAFETY 9514-05 zárt térben működő ventilátor, axiális, robbanásbiztos, 15 láb csővezeték | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,858.93
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelykes, 15 láb csővezeték, kannával, 220 V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,974.35
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelykes, 25 láb csővezeték, 220 V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€4,430.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC axiális robbanásbiztos fúvó, 8 hüvelyk átmérő, 115 V
€3,006.00 /Mértékegység